{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L2 | 125 mm | |
| Jmenovitá délka šroubů L3 | 125 mm | |
| Rozměr závitu M | M16 | |
| Délka závitu L1 | 75 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Šroub do drážek | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 12,9 | |
| Obsah | 25 ks | |
| Hmotnost | 160 g |
| Katalogové číslo | 85571 | |
| EAN / GTIN | 4020772085575 | |
| Číslo výrobce | 85571 | |
| L-číslo | L30120 283 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |