Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Sistema modulare in tubolare d'acciaio e profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura imbullonata. Pareti terminali e 1 parete longitudinale chiuse con rete metallica 100 x 100 x 5 mm. Con una porta a doppia anta, telaio in tubolare di acciaio con rete metallica saldata 100 x 100 x 5 mm. Serratura a chiavistello integrata nel telaio tubolare, chiudibile con lucchetto (non incluso), le ante delle porte possono essere ripiegate sulle pareti di terminali. Con tettuccio in rete metallica. Piattaforma in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorazione faggio. Ruote: 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 700
Altezza della superficie di carico (mm): 269
Lunghezza totale (mm): 1169
Larghezza totale (mm): 730
Altezza totale (mm): 1552
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3