Cărucioare pentru colete cu uși și acoperiș

Cod articol.: 8482-3D
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior cu patru pereţi

Identificare și clasificare

Cod articol 8482-3D
EAN / GTIN 4017976848266
Număr producător 8482-3D
L-Număr L90080 1166
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Sistem modular, oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. Pereți de capăt și un perete lung închise cu plasă de sârmă 100 x 100 x 5 mm. Cu o ușă cu balamale duble, cadru din oțel tubular cu plasă de sârmă sudată 100 x 100 x 5 mm. Încuietoare cu bolț integrată în cadrul tubular, blocabilă cu lacăt (nu este inclus în livrare), foaia ușii poate fi pliată împotriva pereților laterali. Cu acoperiș din plasă de sârmă. Platformă realizată din panouri pe bază de lemn, suprafață decorată cu fag. Roți: 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 700
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 269
  • Lungime totală (mm): 1169
  • Lățime totală (mm): 730
  • Înălțime totală (mm): 1552
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40