• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paketwagen mit Türen und Dach

Artikel-Nr.: 8482-3D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Vierwandwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8482-3D
EAN / GTIN 4017976848266
Herstellernummer 8482-3D
L-Nummer L90080 1166
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar. Mit Dach aus Drahtgitter. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 600
  • Nutzflächenlänge (mm): 1000
  • Nutzflächenbreite (mm): 700
  • Ladeflächenhöhe (mm): 269
  • Gesamtlänge (mm): 1169
  • Gesamtbreite (mm): 730
  • Gesamthöhe (mm): 1552
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 200 x 40