Precisiemessen set 100-delig, Type: 50

Artikelnummer: 845355 50
Prijs per 1 Stuk (0,22 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Veiligheidsdispenser

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Veiligheidsdispenser
Meslengte 32,8 mm
Mesbreedte 5,7 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal lemmeten 100
Producttype Blad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845355 50
EAN/GTIN 4250099931358
Nummer fabrikant 512.050-2050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Omschrijving

Uitvoering:

Maatvaste messen van hooggelegeerd koolstofstaal, zeer scherp en nauwkeurig snijdend.
Universele vorm, precisiegeslepen.

T.b.v.:

Mozart precisiemes nr. 845350.

Levering:

100 messen in veiligheidsdispenser.