Garnitura preciznih rezil 100-delna 50

Št. art.: 845355 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Varnostni podajalnik

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Varnostni podajalnik
Dolžina rezila 32,8 mm
Širina rezila 5,7 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število rezil 100
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 845355 50
EAN/GTIN 4250099931358
Številka proizvajalca 512.050-2050

Opis

Izvedba:

Rezila z natančno mero iz visoko legiranega ogljikovega jekla z odlično ostrino in obstojnostjo.
Univerzalna oblika s preciznim brušenjem.

Primerno za:

Precizni nož Mozart art. 845350.

Obseg dobave:

100 rezil v varnostnem podajalniku.