Tikslių geležčių rinkinys 100 vnt., Tipas: 50

Prekės Nr.: 845355 50
Kaina už vieną 1 vnt. (22,30 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės rūšis smailūs ašmenys
Medžiaga plienas
Storis geležtė 0,5 mm
Geležčių skaičius 100
Geležtės ilgis 32,8 mm
Geležtės plotis 5,7 mm
Geležtės briaunos 2 lizdų
Detalių skaičius 100 vnt.
Gamintojo pavadinimas Präzisions-Klingen-Set 100-teilig, Typ: 50
Turinys rinkinys
Produkto rūšis Geležtė
Forma ašmenys trapecija
Užgalandimas 2-pusis šlifavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845355 50
EAN / GTIN 4250099931358
Gamintojo numeris 512.050-4289
Gamintojas / atsakingas asmuo Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Germany, www.mozart-blades.com

Aprašymas

Modelis:

Tikslių matmenų geležtės iš pagerintos kokybės anglinio plieno, išskirtinai aštrus ir patvarus.
Universali forma, preciziškas užgalandimas.

Tinka:

Mozart preciziškas peilis Nr. 845350.

Tiekiama:

100 geležčių apsauginiame dalytuve.