Coltello con impugnatura bicomponente e punta da lavoro, con 1 lama preincisa a settori Razar Black, Larghezza della lama: 18mm

Codice art.: 845090 18
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
267 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di settori preincisi, Lama staccabile 8
Tipo di prodotto Lama
Caratteristiche snap-off blade; blade retractable; Soft-grip handle
Spessore lama 0,5 mm
Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 18 mm
Tipo di lama Lama preincisa a settori
Tecnologia per la sicurezza lama retrattile
Lunghezza complessiva 182 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845090 18
EAN / GTIN 4975364111906
Codice del produttore DFC561W
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica bicomponente con lama estraibile e rientrante in una precisa guida metallica. Lame di qualità estremamente affilate e di notevole durata. Punta terminale multiuso sulla guida della lama con funzione di apriscatole, giraviti, apricartoni, ecc. Pinna metallica supplementare all’estremità dell’impugnatura per l’apertura di cartoni. Con 1 lama preincisa a settori (simile a n. art. 845021 Dim. 10), a 8 livelli. 18 mm di larghezza.
Fissaggio lame assolutamente sicuro grazie alla vite di bloccaggio zigrinata.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.