Cúter con mango de 2 componentes y punta de trabajo, con 1 cuchilla cortante rompible Razar Black, Anchura de lámina cortante: 18mm

Número de artículo: 845090 18
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
175 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja Lámina cortante rompible
Tecnología de seguridad Bloqueo
Anchura hoja 18 mm
Longitud cuchilla 100 mm
Grosor hoja 0,5 mm
Longitud mango 182 mm
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 8
Número de hojas 1
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible; Cuchilla fijable; Hoja retráctil; Hoja intercambiable; Mango Softgrip

Identificación y clasificación

Número de artículo 845090 18
EAN / GTIN 4975364111906
Número del fabricante DFC561W
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Mango ergonómico de 2 componentes con hoja retráctil en guía metálica precisa. Cuchilla de calidad extremadamente afilada, de duración prolongada. Punta final multifuncional en la guía de cuchilla con función de abrelatas o destornillador, para abrir cartonajes, etc. Peña metálica adicional en el extremo del mango para abrir cartonajes. Con 1 cuchilla cortante rompible (similar al n.° 845021 tam. 10), de 8 niveles. 18 mm de ancho.
Fijación de la cuchilla cortante totalmente segura gracias al tornillo de apriete moleteado.

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.