Cuţit universal cu mâner din 2 componente şi vârf de lucru, cu 1 lamă de rupere Razar Black, Lăţimea vârfului: 18mm

Cod articol.: 845090 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Lamă casantă
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lățime lamă 18 mm
Lungimea lamei 100 mm
Grosimea lamei 0,5 mm
Lungime mâner 182 mm
Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 8
Număr de lame 1
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă cu posibilitate de fixare; Lamă retractabilă; Lamă schimbabilă; Mâner Softgrip

Identificare și clasificare

Cod articol 845090 18
EAN / GTIN 4975364111906
Număr producător DFC561W
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din 2 componente, cu lamă retractabilă, ghidaj precis metalic. Lamă de calitate, extrem de ascuţită, cu durabilitate ridicată. Vârf multifuncţional pe ghidajul lamei pentru deschiderea dozelor, funcţie de şurubelniţă, pentru deschiderea ambalajelor etc. Suplimentar, o aripioară de metal la capătul mânerului, pentru deschiderea ambalajelor de carton. Cu 1 lamă de rupere (similar cu cod 845021 ref.10), în 8 trepte. 18 mm lăţime.
Fixare a lamei absolut sigură prin şurub de fixare cu cap striat.

Piese de schimb:

Lame de schimb, vezi codurile 845010 mărimea 10; 845019 mărimea 50; 845021 mărimea 10; 845023 mărimea 50.