Řezací nůž s 2složkovou rukojetí a pracovním hrotem, s 1 odlamovací čepelí Razar Black, Šířka čepele: 18mm

Artiklové číslo: 845090 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Odlamovací čepel
Bezpečnostní technika Aretace
Šířka čepele 18 mm
Délka čepele 100 mm
Pevnost čepele 0,5 mm
Délka rukojeti 182 mm
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 8
Počet čepelí 1
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Čepel s aretací; Zapouštěcí čepel; Výměnná čepel; Rukojeť Softgrip

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845090 18
EAN / GTIN 4975364111906
Číslo výrobce DFC561W
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Ergonomická 2složková rukojeť se zatahovací / vytahovací čepelí v přesném kovovém vedení. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností. Multifunkční špička na vedení čepele pro otevírání konzerv, funkcí šroubováku, otevírání kartonů atd. Dodatečný kovový výstupek na konci rukojeti k otvírání kartonů. S 1 odlamovací čepelí (podobné č. 845021 vel. 10), 8stupňové. Šířka 18 mm.
Absolutně bezpečná fixace čepelí díky rýhovanému svěrnému šroubu.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.