• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Coltello universale, Lunghezza lame: 40mm

Codice art.: 844471 40
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DK-TNMN
Tipo di prodotto Lama
Caratteristiche full tang; fixed blade; with blade protector
Lunghezza lama 40 mm
Tecnologia per la sicurezza lama fissa
Materiale impugnatura plastica
Lame nell´impugnatura no
Lunghezza complessiva 170 mm
Peso 72 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 844471 40
EAN / GTIN 4975364265357
Codice del produttore DK-TNMN
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Robusto coltello universale per un impiego versatile. Lama fissa passante con impugnatura bicomponente, manico resistente all’estremità dell’impugnatura per contrastare sollecitazioni a percussione. Cappuccio di protezione incluso.

Uso:

Un solo utensile, tante funzioni: taglio, raschiatura, cianfrinatura, ravvivatura e spellatura.