• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Coltello universale, Lunghezza lame: 90mm

Codice art.: 844471 90
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DK-TN80
Tipo di prodotto Lama
Caratteristiche full tang; fixed blade; with blade protector
Lunghezza lama 90 mm
Tecnologia per la sicurezza lama fissa
Materiale impugnatura plastica
Lame nell´impugnatura no
Lunghezza complessiva 235 mm
Peso 167 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 844471 90
EAN / GTIN 4975364164018
Codice del produttore DK-TN80
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Robusto coltello universale per un impiego versatile. Lama fissa passante con impugnatura bicomponente, manico resistente all’estremità dell’impugnatura per contrastare sollecitazioni a percussione. Cappuccio di protezione incluso.

Uso:

Un solo utensile, tante funzioni: taglio, raschiatura, cianfrinatura, ravvivatura e spellatura.