Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cutter universel 18mm, Longueur lame: 40mm

Réf.: 844471 40

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DK-TNMN
Type de produit couteaux
Caractéristiques soie traversante; lame fixe; avec protège-lame
Longueur lame 40 mm
Sécurité lame fixe
Matériau poignée plastique
Lames dans la poignée non
Longueur totale 170 mm
Poids 72 g

Identification et classification

Référence article 844471 40
EAN / GTIN 4975364265357
Réf. fabricant DK-TNMN
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Couteau universel robuste pour une utilisation polyvalente. Lame fixe continue avec manche bimatière, manche résistant à la fatigue à l’extrémité pour une utilisation en percussion. Avec étui de protection.

Utilisation:

Les fonctions suivantes sont présentes sur un seul outil: coupe, grattage, tronçonnage, dépolissage, dénudage.