Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Allround-kniv, Klingelængde: 40mm

Art.-nr.: 844471 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse DK-TNMN
Produkttype knive
Egenskaber gennemgående skæfte; klinge, fast; med klingebeskyttelse
Længde, klinge 40 mm
Sikkerhedsteknologi klinge, fast
Materiale, greb kunststof
Klinger i grebet nej
Længde i alt 170 mm
Vægt 72 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 844471 40
EAN/GTIN 4975364265357
Producentnummer DK-TNMN
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

Solid allround-kniv til alsidig brug. Fast, gennemgående klinge med tokomponentgreb, permanent skaft for enden af grebet til slagbelastning. Inklusive beskyttelseskappe.

Anvendelse:

Følgende funktioner i ét: Skæring, skrabning, stemning, oprivning, afisolering.