• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punzone fora-lamiera con cuscinetto reggispinta, ⌀ Punzone (⌀ Foro): 28,3mm

Codice art.: 834100 28,3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punzone (⌀ Foro) (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punzone (⌀ foro) 28,3 mm
Per filettatura tubi corazzati a norma DIN 40430 Pg21
Vite di pressione M10×1×55
⌀ Preforo 11 mm
Chiave per vite di pressione 17 mm
Per spessore materiale (lamiera St 37) 1,75 mm
Per lamiere in inox a seconda della resistenza fino a 1,25 mm
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 834100 28,3
EAN / GTIN 2050000992780
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Composti da matrice, punzone e vite di pressione.
Con cuscinetto reggispinta a sfere = azionamento con forza minore. Grazie alla riduzione dell’attrito tra punzone e vite è necessario un minor sforzo.

Uso:

Per la punzonatura di svariati tipi di materiali come lamiera di acciaio, lamiera V2A, lamiera di alluminio, lamiera di rame, ecc. Per l’impiego in punti di difficile accesso (ad es. grandi pannelli di lamiera, quadri elettrici, interruttori di sicurezza, cassette di distribuzione, cruscotti, lavelli mobili, carrozzerie, ecc.). Non adatto per la lavorazione di tubi. La vite di pressione e la matrice devono essere necessariamente lubrificate per consentire l’esecuzione dei lavori.
Azionamento:
a) mediante chiave.
b) mediante comando idraulico manuale n. art. 834655 Dim. 1.
c) mediante pompa idraulica manuale n. art. 834700. A partire da ⌀ 50 si consiglia di utilizzare la pompa idraulica manuale.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.

Nota:

  • Con l’apparecchio idraulico sostituire la vite di pressione con il tirante n. art. 834070 (accessorio speciale).
  • Dim. 32 e 35 per forare i lavelli in inox e per fissare lavelli da 1/2 pollici.

Download & documenti

Prodotti correlati