• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Comando idraulico manuale con cilindro orientabile in valigetta di lamiera

Codice art.: 834700

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valigetta lunghezza 370 mm
Larghezza valigetta 220 mm
Altezza valigetta 130 mm
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 834700
Codice del produttore 834700

Descrizione

Esecuzione:

Comando idraulico manuale con capacità di pressione fino a ca. 600 bar, con tubo flessibile ad alta pressione (lunghezza 1000 mm) e cilindro idraulico (con filettatura 3/4–16 UNF adatta per tiranti n. art. 834070).
Capacità di taglio: per punzoni fora-lamiera e punzoni a espansione fino a ⌀ 80 / spessore 3 mm / pz. 37 oppure con spessore minore e resistenza rispettivamente maggiore. Valigetta lunghezza × larghezza × altezza: 370×220×150 mm.

Uso:

Per l’azionamento di punzoni fora-lamiera.

Nota:

Ordinare anche i tiranti n. art. 834070 per il relativo punzone fora-lamiera insieme all’apparecchio idraulico.

Download & documenti

Prodotti correlati