{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pramuštuvo ⌀ (skylės ⌀ ) | 28,3 mm | |
vamzdiniams elektrotechniniams sriegiams pagal DIN 40430 | Pg21 | |
Suspaudimo varžtas | M10×1×55 | |
paruošiamosios skylės ⌀ | 11 mm | |
Suspaudimo varžto rakto dydis | 17 mm | |
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) | 1,75 mm | |
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki | 1,25 mm | |
Produkto rūšis | Įrankis kiaurymėms |
Produkto numeris | 834100 28,3 | |
EAN / GTIN | 2050000992780 |