Spazzola Universale Natural60 beigeSetola a forma di ventaglio, ghiera in banda stagnata e manico corto in legno duro non verniciato. Per tutte le pitture e vernici, nonché per gli adesivi. Soprattutto per lavori di riparazione di ogni tipo.

Codice art.: 82591610
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, beige Beige
Larghezza 17,5 mm
Colore setole es. chiara
Colore beige
Lunghezza, Manico 175 mm
Materiale, Manico legno
Superficie es. naturale
Rivestimento Senza verniciatura
Tipo di prodotto Pennelli piatti
Rilegatura del pennello Ghiera in lamiera
Forma della testina di pennelli quadrato
Lunghezza setole 17,5 mm
Disposizione setole piana
Materiale setole Setole cinesi
Per Adesivi; Colori acrilici; Vernice
Campo di impiego Applicazione speciale
Lunghezza complessiva 192,5 mm
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 82591610
EAN / GTIN 4013307813866
Codice del produttore 82591610
Numero-L L01876 100142
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Se le linee rette vengono tracciate come parte di un lavoro preliminare o se in seguito devono essere eseguiti lavori di ritocco, sono utili piccoli pennelli come estrattori di tratti e spazzole universali. Per la lavorazione di rivestimenti bituminosi, r