{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, beige | Beige | |
| Bredde | 17,5 mm | |
| Farve, børstehår | lys | |
| Farve | beige | |
| Længde, skaft | 175 mm | |
| Materiale, skaft | træ | |
| Overflade | naturlig | |
| Belægning | ulakeret | |
| Produkttype | fladpensel | |
| Indbinding, pensel | pladebeslag | |
| Penselhoved, form | square | |
| Længde, børster | 17,5 mm | |
| Placering, børster | plan | |
| Materiale, børstehår | kinabørste | |
| Egnet til | Lim; akrylfarver; lak | |
| Brugsområde | specialbrug | |
| Længde i alt | 192,5 mm | |
| Skaft/greb | skaft |
| Artikelnummer | 82591610 | |
| EAN/GTIN | 4013307813866 | |
| Producentnummer | 82591610 | |
| L-nummer | L01876 100142 | |
| Producent/ansvarlig person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |