Univerzální štětec Natural60 béžový, vějířovitý štětinový vlas, bílá kovová objímka a nelakovaná krátká rukojeť z tvrdého dřeva. Pro všechny barvy a laky i lepidla. Zejména pro opravy všeho druhu.

Artiklové číslo: 82591610
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Béžová Béžová
Šířka 17,5 mm
Barva štětin Jasný
Barva Béžová
Délka, Násada 175 mm
Materiál, Násada dřevo
Povrch přírodní
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Plochý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Délka štětin 17,5 mm
Uspořádání štětin rovně
Materiál štětiny Čínské štětiny
Vhodné pro Akrylové barvy; Laky; Lepidla
Rozsah použití Zvláštní použití
Celková délka 192,5 mm
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 82591610
EAN / GTIN 4013307813866
Číslo výrobce 82591610
L-číslo L01876 100142
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Pokud je v rámci přípravných prací třeba nakreslit rovné čáry nebo následně provést opravy, pomohou malé štětce, jako jsou linkovací štětce a univerzální štětce. Pro zpracování bitumenových nátěrů, silných nátěrů