Pinceau Universel Natural60 beigePoils en forme d’éventail, virole en fer blanc et manche court en bois dur non peint. Pour toutes les peintures et vernis ainsi que les adhésifs. Surtout pour les travaux de réparation de toutes sortes.

Réf.: 82591610
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, beige Beige
Largeur 17,5 mm
Couleur soies aspect clair
Couleur beige
Longueur, manche 175 mm
Matériau, manche bois
Surface couleur naturelle
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux plats
Assemblage du pinceau virole en tôle
Forme tête de pinceau carré
Longueur soies 17,5 mm
Disposition des soies plan
Matériau soies soies de Chine
Pour Colles; peinture; peintures acryliques
Domaine d’utilisation application spéciale
Longueur totale 192,5 mm
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 82591610
EAN / GTIN 4013307813866
Réf. fabricant 82591610
Article hors catalogue L01876 100142
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Si des lignes droites sont tracées dans le cadre d’un travail préliminaire ou si des travaux de retouche doivent être effectués par la suite, de petits pinceaux tels que des extracteurs de course et des pinceaux universels aident. Pour le traitement de re