{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, beige | Beige | |
| Larghezza | 17,5 mm | |
| Colore setole | es. chiara | |
| Colore | beige | |
| Lunghezza, Manico | 165 mm | |
| Diametro | 9 mm | |
| Materiale, Manico | legno | |
| Superficie | es. naturale | |
| Rivestimento | Senza verniciatura | |
| Tipo di prodotto | Pennelli piatti | |
| Rilegatura del pennello | Ghiera in lamiera | |
| Forma della testina di pennelli | quadrato | |
| Disposizione setole | piana | |
| Materiale setole | Setole cinesi | |
| Per | Adesivi; Colori acrilici; Vernice | |
| Campo di impiego | Applicazione speciale | |
| Lunghezza complessiva | 187,5 mm | |
| Manico/impugnatura | Manico |
| Codice articolo | 82591010 | |
| EAN / GTIN | 4013307813835 | |
| Codice del produttore | 82591010 | |
| Numero-L | L01876 100016 | |
| Produttore/persona responsabile | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |