Univerzální štětec Natural60 béžový, vějířovitý štětinový vlas, bílá kovová objímka a nelakovaná krátká rukojeť z tvrdého dřeva. Pro všechny barvy a laky i lepidla. Zejména pro opravy všeho druhu.

Artiklové číslo: 82591010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Béžová Béžová
Šířka 17,5 mm
Barva štětin Jasný
Barva Béžová
Délka, Násada 165 mm
Průměr 9 mm
Materiál, Násada dřevo
Povrch přírodní
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Plochý štětec
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Uspořádání štětin rovně
Materiál štětiny Čínské štětiny
Vhodné pro Akrylové barvy; Laky; Lepidla
Rozsah použití Zvláštní použití
Celková délka 187,5 mm
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 82591010
EAN / GTIN 4013307813835
Číslo výrobce 82591010
L-číslo L01876 100016
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Pokud je v rámci přípravných prací třeba nakreslit rovné čáry nebo následně provést opravy, pomohou malé štětce, jako jsou linkovací štětce a univerzální štětce. Pro zpracování bitumenových nátěrů, silných nátěrů