• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Universalpensel Natural60 beige Vifteformede børster, hvid metalring og ulakeret, kort hårdttræskaft. Til alle farver og lakker samt klæbemidler. Især til alle former for reparationsarbejde.

Art.-nr.: 82591010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 stykker
  • Bestillingstrin: 12 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, beige Beige
Bredde 17,5 mm
Farve, børstehår lys
Farve beige
Længde, skaft 165 mm
Diameter 9 mm
Materiale, skaft træ
Overflade naturlig
Belægning ulakeret
Produkttype fladpensel
Indbinding, pensel pladebeslag
Penselhoved, form square
Placering, børster plan
Materiale, børstehår kinabørste
Egnet til Lim; akrylfarver; lak
Brugsområde specialbrug
Længde i alt 187,5 mm
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 82591010
EAN/GTIN 4013307813835
Producentnummer 82591010
L-nummer L01876 100016
Producent/ansvarlig person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Hvis der skal trækkes lige linjer som led i forarbejdet eller udføres efterbehandlingsarbejder, er små pensler som strejepensler og universalpensler en stor hjælp. Til behandling af bitumenholdige belægninger, tykke belægninger