{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, bež | Bež | |
| Širina | 17,5 mm | |
| Barva ščetin | svetlo | |
| Barva | bež | |
| Dolžina, roč. | 165 mm | |
| Premer | 9 mm | |
| Material, roč. | les | |
| Površina | naravno | |
| Prevleka | nelakirano | |
| Vrsta izdelka | ploščati čopiči | |
| Vezava čopiča | pločevinasta objemka | |
| Oblika glave čopiča | kvadrat | |
| Razporeditev ščetin | ravna | |
| Material ščetin | kitajske ščetine | |
| Primerno za | Lepila; akrilne barve; laki | |
| Področje uporabe | posebne uporabe | |
| Celotna dolžina | 187,5 mm | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 82591010 | |
| EAN/GTIN | 4013307813835 | |
| Številka proizvajalca | 82591010 | |
| L-število | L01876 100016 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |