Set di pinze curvatubi in cassetta di lamiera di acciaio

Codice art.: 821200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio di curvatura (centro tubo) 36 mm; 55 mm; 72 mm; 86 mm
Numero di matrici 4
Numero di meccanismi di piegatura 1
Angolo di curvatura massimo 180 grado
Materiale meccanismo di piegatura Alluminio pressofuso
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 821200
EAN / GTIN 4044942026359
Codice del produttore 153025 A

Descrizione

Esecuzione:

Meccanismo di piegatura robusto in alluminio pressofuso con avanzamento meccanico a cremagliera (avanzamento e ritorno rapidi), un supporto universale per elemento di scorrimento inclusi elemento di scorrimento e matrici in poliammide rinforzata con fibra di vetro. Angolo di piegatura fino a 180°.

Uso:

Per la piegatura di tubi di rame morbidi e rivestiti, tubi di acciaio rivestiti del sistema Pressfitting mapress acciaio C, tubi di precisione in acciaio DIN 2391 – 2394 dolce, lucido o rivestito e tubi di raccordo dei sistemi Pressfitting.

Contenuto:

meccanismo di piegatura: 1 pz.
Elemento di scorrimento universale: 1 pz.
Cad. 1 matrice per ⌀ esterno dei tubi: Dim. 12; 15; 18; 22 mm
Raggio di curvatura (centro tubo): Dim. 36; 55; 72; 86 mm