• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Garnitura jednoručnih naprava za savijanje ciijevi u čelično-limenoj kutiji

Artikl br.: 821200

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Polumjer zakrivljenosti (sredina cijevi) 36 mm; 55 mm; 72 mm; 86 mm
Broj segmenata za savijanje 4
Broj pogona za savijanje 1
maksimalan kuta savijanja 180 stupanj
Materijal pogona za savijanje Aluminijski tlačni lijev
Vrsta proizvoda Aparat za savijanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 821200
EAN / GTIN 4044942026359
Broj proizvođača 153025 A
Proizvođač/odgovorna osoba ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Opis

Izvedba:

Robusni uređaj za savijanje od aluminijskog tlačnog lijeva s mehaničkim pomakom nazubljene letve (brzi pomak i brzi povrat), jednim univerzalnim nosačem kliznog dijela uključujući klizni dio i segment za savijanje od poliamida ojačanog staklenim vlaknima. Moguć je kut savijanja do 180°.

Upotreba:

Za savijanje mekanih, prevučenih bakrenih cijevi, prevučene čelične cijevi za spajanje Pressfitting sustavom, precizne čelične cijevi DIN 2391 − 2394 mekane, glatko vučene ili prevučene kao i spojenih cijevi sustavom Pressfitting.

Sadržaj:

Pogon za savijanje: 1 kom.
Univerzalna vodilica: 1 kom.
Po 1 segment za savijanje za ⌀ vanjski cijevi: vel. 12; 15; 18; 22 mm
Polumjer zakrivljenosti (sredina cijevi): Vel. 36; 55; 72; 86 mm