{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Radij ukrivljanja (sredina cevi) | 36 mm; 55 mm; 72 mm; 86 mm | |
| Število segmentov za ukrivljanje | 4 | |
| Število pogonov za ukrivljanje | 1 | |
| maksimalni kot ukrivljanja | 180 stopinj | |
| Material pogona za ukrivljanje | Aluminijeva tlačna litina | |
| Vrsta izdelka | Naprava za ukrivljanje |
| Številka izdelka | 821200 | |
| EAN/GTIN | 4044942026359 | |
| Številka proizvajalca | 153025 A | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de |