• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Vamzdžių lankstytuvo rinkinys darbui viena ranka lakštinio plieno lagamine

Prekės Nr.: 821200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje) 36 mm; 55 mm; 72 mm; 86 mm
Lenkimo segmentų skaičius 4
Lenkimo pavarų skaičius 1
maksimalus lenkimo kampas 180 laipsniai
Lenkimo pavaros medžiaga aliuminio liejinys
Produkto rūšis Lankstytuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 821200
EAN / GTIN 4044942026359
Gamintojo numeris 153025 A
Gamintojas / atsakingas asmuo ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Germany, http://www.albert-roller.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirta lenkimo svirtis iš aliuminio slėginio liejinio su krumpliastiebine mechanine pastūma (greita pastūma ir greita grįžtamoji eiga), su universaliu šliaužiklio kronšteinu, šliaužikliu ir lenkimo segmentais iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido. Galimas lenkimo kampas iki 180°.

Paskirtis:

Lenkti minkštus varinius vamzdžius su apvalkalu, plieninius vamzdžius su apvalkalu iš Pressfitting sistemos mapress C plieno, precizinius plieninius vamzdžius DIN 2391 - 2394, minkštus, blizgius arba su apvalkalu, bei Pressfitting sistemos kompozitinių medžiagų vamzdžius.

Turinys:

Lenkimo svirtis: 1 vnt.
Universalus šliaužiklis: 1 vnt.
Po 1 lenkimo segmentą vamzdžiams, kurių išorinis ⌀: dyd. 12; 15; 18; 22 mm
Lenkimo spindulys (vamzdžio viduryje): Dyd. 36; 55; 72; 86 mm