Egykezes csőhajlító készlet acéllemez dobozban

Cikkszám: 821200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hajlítási rádiusz (cső közepe) 36 mm; 55 mm; 72 mm; 86 mm
Hajlítószegmensek száma 4
Hajlító meghajtások száma 1
Maximális hajlítási szög 180 fok
Hajlító meghajtás anyaga Présöntött alumínium
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 821200
EAN / GTIN 4044942026359
Gyártó száma 153025 A

Leírás

Kivitel:

Robusztus hajlító-présöntött alumíniumból, mechanikus fogasléces előtolással (gyors előtolás és gyors visszafutás), egy univerzális csúszkatartóval üvegszál erősítéses poliamidból készült csúszkákkal és hajlítószegmensekkel együtt. Hajlítási szög 180°-ig lehetséges.

Felhasználás:

Lágy, köpenyes rézcsövek, a Pressfitting-rendszer mapress C-acél köpenyes acélcsöveinek, precíziós acélcsövek DIN 2391 − 2394 lágy, fényes, vagy köpenyes, valamint a Pressfitting-rendszerek bimetall csöveinek hajlításához.

Tartalma:

Hajlító hajtás: 1 db
Univerzális csúszka: 1 db
1-1 hajlítószegmens külső cső ⌀-höz: 12; 15; 18; 22 mm méret
Hajlítási rádiusz (cső közepe): 36; 55; 72; 86 mm méret