Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de curvador de tubos monomanual en caja de chapa de acero

Número de artículo: 821200

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio de flexión (centro del tubo) 36 mm; 55 mm; 72 mm; 86 mm
Número de segmentos de curvadora 4
Número de accionamientos de curvado 1
Ángulo de doblado máximo 180 grados
Material accionamiento de curvado Fundición a presión de aluminio
Tipo de producto Aparato de flexión

Identificación y clasificación

Número de artículo 821200
EAN / GTIN 4044942026359
Número del fabricante 153025 A
Fabricante/responsable ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Descripción

Ejecución:

Accionamiento de flexión resistente de fundición a presión de aluminio con avance de cremallera mecánico (avance y retorno rápidos), un soporte de pieza deslizante universal que incluye pieza deslizante y segmentos de flexión de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Ángulo de flexión posible hasta 180º.

Aplicación:

Para doblar tubos de cobre revestidos blandos, tubos de acero revestidos del sistema Pressfitting mapress acero C, tubos acero de precisión DIN 2391 - 2394 blandos, brillantes o revestidos, y tubos conexión de sistemas Pressfitting.

Contenido:

Accionamiento de flexión: 1 ud.
Pieza deslizante universal: 1 ud.
1 segmento de flexión de cada ⌀ exterior de tubo: Tam. 12; 15; 18; 22 mm
Radio de flexión (centro del tubo): Tam. 36; 55; 72; 86 mm