Coppia coniche

Codice art.: 81935
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 81935
EAN / GTIN 4020772081935
Codice del produttore 81935
Numero-L L30120 45
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia coniche
cementato. Adatto per la resistenza della vite in base alla norma 8.8. Utilizzare solo per superfici piatte ad anello chiuso (non consentito per i fori asolati, si consiglia DIN 6319G a tale scopo).

Proprietà:

  • Dimensione: M30
  • max.*: 269 kN
  • D2: 35,0
  • D4: 56
  • H3: 12
  • peso: 133 g