• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelpfannen

Artikel-Nr.: 81935
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 81935
EAN / GTIN 4020772081935
Herstellernummer 81935
L-Nummer L30120 45
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kegelpfannen
einsatzgehärtet. Für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet. Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür empfehlen wir DIN 6319G).

Merkmal:

  • Größe: M30
  • max.*: 269 kN
  • D2: 35,0
  • D4: 56
  • H3: 12
  • Gewicht: 133 g