Kuželové zásuvky

Artiklové číslo: 81935
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 81935
EAN / GTIN 4020772081935
Číslo výrobce 81935
L-číslo L30120 45
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kuželové zásuvky
Kalené v pouzdře. Vhodné pro pevnost šroubu podle 8,8. Používejte pouze pro ploché uzavřené kruhové povrchy (pro drážkované otvory není povoleno, doporučujeme pro tento účel DIN 6319G).

Charakteristika:

  • Velikost: M30
  • max.*: 269 kN
  • D2: 35,0
  • D4: 56
  • H3: 12
  • hmotnost: 133 g