Paliers coniques

Réf.: 81935
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 81935
EAN / GTIN 4020772081935
Réf. fabricant 81935
Article hors catalogue L30120 45
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Paliers coniques
Cémentés. Convient pour la résistance de vis selon 8.8. Utiliser uniquement pour les surfaces annulaires plates fermées (non autorisées pour les trous oblongs, nous recommandons la norme DIN 6319G à cet effet).

Caractéristique(s):

  • Réf.: M30
  • max.*: 269 kN
  • D2: 35,0
  • D4: 56
  • H3: 12
  • Poids: 133 g