Cazoletas cónicas

Número de artículo: 81935
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 81935
EAN / GTIN 4020772081935
Número del fabricante 81935
Número L L30120 45
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Cazoletas cónicas
Templado por cementación. Adecuado para la fuerza del tornillo según 8.8. Utilice solo para superficies de anillo cerradas y planas (no permitidas para agujeros ranurados, recomendamos DIN 6319G para este propósito).

Característica:

  • Tamaño: M30
  • máx.*: 269 kN
  • D2: 35,0
  • D4: 56
  • H3: 12
  • Peso: 133 g