• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Chiave regolabile a rullino con manico rivestito, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 813960 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Apertura massima 24 mm
Lunghezza complessiva 8 pollici
Posizione della bocca 22 grado
Antiscintilla no
Scala si
Manico si
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 813960 200
EAN / GTIN 4045197226051
Codice del produttore 813960 200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con corpo profilato a doppia T (cromata). Posizione della bocca a 22°. Forgiate e temprate. Con scala sulla bocca.
Manico con rivestimento antiscivolo.

Norma:

DIN 3117