• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Viličasti ključ s polžem s prevleko ročaja, Celotna dolžina: 200mm

Št. art.: 813960 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
maksimalni zev ključa 24 mm
Celotna dolžina 8 col
Položaj čeljusti 22 stopinj
brez iskrenja Ne
Skala Da
Prevleka ročajev Da
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 813960 200
EAN/GTIN 4045197226051
Številka proizvajalca 813960 200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z držalom z dvojnim T-profilom (kromirano). Položaj čeljusti 22°. Kovano v utopu in kaljeno. S skalo na čeljusti.
S prevleko ročajev proti drsenju.

Standard:

DIN 3117