• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stavitelný klíč s protiskluzovým opláštěním rukojeti, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 813960 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Maximální velikost klíče 24 mm
Celková délka 8 palec
Nastavení otevření 22 stupeň
Nejiskřící ne
Dělení stupnice ano
Opláštění rukojeti ano
Druh produktu Stavitelné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813960 200
EAN / GTIN 4045197226051
Číslo výrobce 813960 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzký tvar s profilovou stopkou ve tvaru dvou T (pochromované). Úhel otevření 22°. Zápustkově kované a kalené. Na čelisti stupnice.
S protiskluzovým opláštěním rukojeti.

Norma:

DIN 3117

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku