• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rollgabelschlüssel mit Griffhülle, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 813960 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
maximale Schlüsselweite 24 mm
ganze Länge 8 Zoll
Maulstellung 22 Grad
funkenfrei nein
Skalierung ja
Griffhülle ja
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 813960 200
EAN / GTIN 4045197226051
Herstellernummer 813960 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit Doppel-T-Profilschaft (verchromt). Maulstellung 22°. Gesenkgeschmiedet und gehärtet. Mit Skalierung am Maul.
Mit rutschhemmender Griffhülle.

Norm:

DIN 3117