• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore interno

Codice art.: 8012830
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Estrattore per interni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8012830
EAN / GTIN 4036976105261
Codice del produttore 8012830
Numero-L L60160 1699
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Modo di funzionamento: Inserire l’estrattore interno nel cuscinetto e ruotare la vite. Le parti appuntite dell’estrattore premono dietro il pezzo da estrarre. Soltanto a questo punto appoggiare i controsupporti. Allineare i due piedi paralleli alla vite, realizzando così un’unità rigida.
Utilizzabile sia con estrattore a percussione che con supporto

Proprietà:

  • Filettatura di connessione: M10
  • Supporto di contrasto [mm]: 1.36/1
  • Larghezza totale [mm]: 26 mm
  • Altezza totale [mm]: 26 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 105 mm
  • Martello a slitta: 1.35/1A
  • Larghezza tra i piani [mm: 10 mm
  • Intervallo di spargimento (min./max.): 8-12
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no