Indvendig udtrækker 8-12 mm

Art.-nr.: 8012830
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Indvendig aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8012830
EAN/GTIN 4036976105261
Producentnummer 8012830
L-nummer L60160 1699
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til ekstremt tætsiddende kuglelejer, ringe, bøsninger og Simmerrings®
Arbejdsmetode:
Indsæt den indvendige udtrækker i lejet og skru spindlen i. De skarpe ender af skallerne presser sig ind bag den del, der skal udtages. Først derefter sættes modtagelementet på. Juster fødderne parallelt med spindlen og opretter dermed en stiv enhed
Designet kan afvige fra billedet
Kan bruges både med glidehammer eller modstøtte.

Egenskab:

  • Tilslutningsgevind: M10
  • Modstøtte [mm]: 1.36/1
  • Samlet bredde [mm]: 26 mm
  • Samlet højde [mm]: 26 mm
  • Samlet længde [mm]: 105 mm
  • Slidehammer: 1.35/1A
  • Bredde på tværs af flader [mm: 10 mm
  • Spredningsområde (min./max.): 8-12
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen