• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher 8 - 12 mm

Artikel-Nr.: 8012830
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innenauszieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8012830
EAN / GTIN 4036976105261
Herstellernummer 8012830
L-Nummer L60160 1699

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
  • Arbeitsweise:
  • Den Innenauszieher in das Lager einführen und die Spindel eindrehen. Die scharfen Ansätze der Schalen pressen sich hinter das auszuziehende Teil. Erst dann Gegenstütze aufsetzen. Füße parallel zur Spindel ausrichten, dadurch entsteht eine starre Einheit
  • Die Bauform kann vom Bild abweichen
  • Kann sowohl mit Gleithammer oder Gegenstütze verwendet werden

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M10
  • Gegenstütze: 1.36/1
  • Gesamtbreite [mm]: 26 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 26 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 105 mm
  • Gleithammer: 1.35/1A
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 10 mm
  • Spreizbereich (min./max.): 8-12
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein