Belső kihúzó 8-12 mm

Cikkszám: 8012830
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Belső kihúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8012830
EAN / GTIN 4036976105261
Gyártó száma 8012830
L-szám L60160 1699
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Rendkívül szorosan illeszkedő golyóscsapágyakhoz, gyűrűkhöz, perselyekhez és Simmerrings®
Munkamódszer:
Elhelyezze a belső kihúzót a csapágyba, és csavarja be az orsót. A kagylók éles végei a kihúzandó alkatrész mögé nyomódnak. Csak ezután tegye fel a pultra a támasztékot. A lábakat az orsóval párhuzamosan igazítsa, így merev egységet hoz létre
A kialakítás eltérhet a képen láthatótól
A csúszókalapáccsal vagy ellentámasszal egyaránt használható.

Jellemző:

  • Csatlakozó menet: M10
  • Ellenállás [mm]: 1.36/1
  • Teljes szélesség [mm]: 26 mm
  • Teljes magasság [mm]: 26 mm
  • Teljes hossz [mm]: 105 mm
  • Csúszókalapács: 1.35/1A
  • Szélesség a lapok között [mm: 10 mm
  • Szélesítési tartomány (min./max.): 8-12
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs