• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mecchia elicoidale per legno, ⌀: 3mm

Codice art.: 795300 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
236 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

3 mm
Lunghezza elica 33 mm
Lunghezza complessiva 60 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punta per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 795300 3
EAN / GTIN 4002395331307
Codice del produttore 4932363651
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Finitura rettificata di precisione con 2 taglienti, 2 sbozzatori e punta da centro.