• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mecchia in metallo duro, ⌀ Punta: 15mm

Codice art.: 795250 15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

15 mm
Lunghezza complessiva 90 mm
Dimensione codolo 10×30 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punta per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 795250 15
EAN / GTIN 9002696014027
Codice del produttore 043001500
Produttore/persona responsabile Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Descrizione

Esecuzione:

A due taglienti con codolo cilindrico.
Con inserti in metallo duro; elevata resistenza. Per la foratura di legno duro, materie plastiche, pannelli rivestiti, ecc.

Uso:

Per la foratura di fori ciechi a misura precisi e di fori circolari.

Norma:

DIN 7483 G

Download & documenti

Prodotti correlati