Levigatrice a nastro (unità base), 75 mm reversibile, GRIT GX 75 2H

Codice art.: 79012200403
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 79012200403
EAN / GTIN 4014586871882
Codice del produttore 79012200403
Numero-L L00010 3093
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

Levigatrice a nastro (unità base), 75 mm reversibile
GRIT GX 75 2H
Levigatrice a nastro universale, espandibile modularmente, per artigianato e piccole serie, ideale per la lavorazione dell'acciaio inox.

Proprietà:

Dimensione del nastro x mm; Velocità al minimo / 1/min; Potenza nominale / kW

Vantaggi:

Espandibile con moduli aggiuntivi.
Velocità ottimale per la lavorazione del metallo e dell'acciaio inox con 1 500/3 000/min.
Tavolo di levigatura delle superfici regolabile in altezza per la levigatura lineare delle superfici.
Trappola trucioli rimovibile.
Opzione di collegamento per l'aspirazione esterna.
Altezza di lavoro regolabile individualmente.
Sistema brevettato di tensionamento del nastro.
Robusto motore a tre fasi.
Bassa vibrazione.

Fornitura:

1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm (K 36 R)
1 spina CEE (16 A)

Download & documenti

Prodotti correlati