{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | GRIT GX | |
| Denominación del fabricante | GRIT GX 75 2H | |
| Longitud de la cinta abrasiva | 2.000 mm | |
| Ancho de la cinta abrasiva | 75 mm | |
| Revoluciones 1 marcha máx. | 1.500 min-1 | |
| Revoluciones 2 marcha máx. | 3.000 min-1 | |
| Tipo de aspiración | Externo/a | |
| Construcción del motor | Motor de 4 polos | |
| Particularidad | Modo de construcción compacto; ajuste de velocidad en varios niveles; amortiguación de vibraciones | |
| Tipo de producto | Rectificadora de cinta |
| Número de artículo | 79012200403 | |
| EAN / GTIN | 4014586871882 | |
| Número del fabricante | 79012200403 | |
| Número L | L00010 3093 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |