Lijadora de banda (unidad base), 75 mm reversible,GRIT GX 75 2H

N.º do artigo: 79012200403
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 79012200403
EAN/GTIN 4014586871882
Número do fabricante 79012200403
Número L L00010 3093
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Descrição:

Lijadora de banda (unidad base), 75 mm reversible
GRIT GX 75 2H
Lijadora de banda universal, ampliable modularmente, para artesanía y pequeñas series, ideal para el tratamiento del acero inoxidable.

Característica:

Dimensión de la cinta x mm; Velocidad de giro / 1/min; Potencia nominal / kW

Vantagem:

Ampliable con módulos adicionales.
Velocidad óptima para el procesamiento de metales y acero inoxidable con 1 500/3 000/min.
Mesa de lijado superficial ajustable en altura para el lijado superficial lineal.
Trampa de virutas extraíble.
Opción de conexión para la aspiración externa.
Altura de trabajo ajustable individualmente.
Sistema de tensión de la correa patentado.
Motor trifásico robusto.
Bajas vibraciones.

Material fornecido:

1 cinta abrasiva 75 x 2 000 mm (K 36 R)
1 enchufe CEE (16 A)

Produtos adequados